Non retournable

Thomas & Betts - EMB.AD.ALU 13.2X25.4mm C.4.8mm - TC105AP

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AD.ALU 13.2X25.4mm C.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 13.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363057901

Réf. Sonepar

00161003402

Réf. Fournisseur

TC105AP

Marque

Thomas & Betts

longueur:

25.4 mm

largeur:

13.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

autre

hauteur:

3.8 mm

diamètre trou de fixation:

4.9 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

température d'utilisation:

-100...450 °C

pays de fabrication:

HONGRIE

EMB.AD.ALU 13.2X25.4mm C.4.8mm

Les Atouts de l'article:

Plaque de montage en aluminium, pour températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 25,4 mm (1,0 pouce), largeur de 13,2 mm (0,519 pouces), hauteur de 3,8 mm (0,149 pouces), Montage adhésif / vis avec vis n ° 10

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts