Thomas & Betts - EMB.ADH.12.7X32.5mm CAB.PLAST - FCC-1A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 32.5 mm
largeur - 12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 25.4 mm
type de fixation - autre
hauteur - 21 mm
Conditionnement
50 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363020448
Réf. Sonepar
00161000038
Réf. Fournisseur
FCC-1A
Marque
Thomas & Betts
longueur:
32.5 mm
largeur:
12.7 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
25.4 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
21 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


