Thomas & Betts - EMB.ADH.12.7X57.9mm CABLE PLAT - FCC-2A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.ADH.12.7X57.9mm CABLE PLAT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 57.9 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 50.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 21 mm

Conditionnement

  • 50 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363074670

Réf. Sonepar

00161002665

Réf. Fournisseur

FCC-2A

Marque

Thomas & Betts

longueur:

57.9 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

50.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

21 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...65 °C

pays de fabrication:

HONGRIE

EMB.ADH.12.7X57.9mm CABLE PLAT

Les Atouts de l'article:

Serre-câble pour câbles plats, polyamide naturel (nylon 6,6) pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 50,7 mm (2 pouces), largeur de 12,7 mm (0,50 pouce), hauteur de 8,8 mm (0,35 pouce) Minimum à 30,4 mm (1,2 pouces) maximum, vis à tête fraisée M4 ou méthode de montage auto-adhésive

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts