Non retournable

Thomas & Betts - Emb.Adh.19.4X19.4Mm Noir Uv - MPNY-750-0-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Emb.Adh.19.4X19.4Mm Noir Uv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 18.79 mm

  • largeur - 18.79 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.2 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363126102

Réf. Sonepar

00161002386

Réf. Fournisseur

MPNY-750-0-C

Marque

Thomas & Betts

longueur:

18.79 mm

largeur:

18.79 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.2 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

noir

hauteur:

5.08 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

0...70 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Emb.Adh.19.4X19.4Mm Noir Uv

Les Atouts de l'article:

Base de montage d'attache de câble, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 70 degrés Celsius (158 F), longueur de 18,79 mm (0,74 pouce), largeur de 18,79 mm (0,74 pouce), hauteur de 5,08 mm (0,20 pouce), résistance mécanique 40 Newtons (9 livres), méthode de montage adhésive en caoutchouc synthétique, paquet de 100

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-FAST

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts