Thomas & Betts - EMB.ADH.25X25mm CABLE D8.5mm - TC349A-TB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 25 mm
largeur - 25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 8.5 mm
type de fixation - autre
hauteur - 14.5 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058663
Réf. Sonepar
00161002812
Réf. Fournisseur
TC349A-TB
Marque
Thomas & Betts
longueur:
25 mm
largeur:
25 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
8.5 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
14.5 mm
diamètre trou de fixation:
4.3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Les Atouts de l'article:
Serre-câble à verrouillage réutilisable, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 25,0 mm (0,984 pouces), largeur de 25,0 mm (0,984 pouces), hauteur maximale de 14,5 mm (0,57 pouces), Méthode de montage auto-adhésive ou à vis, diamètre du trou de montage de 4,3 mm (0,17 pouces), emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


