Thomas & Betts - EMB. ADH. 25X25mm NOIR UV - MPNY-1000-0-C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 25.14 mm
largeur - 25.14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.2 mm
type de fixation - collage
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363126072
Réf. Sonepar
00161001769
Réf. Fournisseur
MPNY-1000-0-C
Marque
Thomas & Betts
longueur:
25.14 mm
largeur:
25.14 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.2 mm
type de fixation:
collage
couleur:
noir
hauteur:
5.08 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Base de montage d'attache de câble, nylon noir UV 6,6 pour des températures jusqu'à 70 degrés Celsius (158 F), longueur de 25,14 mm (0,99 pouces), largeur de 25,14 mm (0,99 pouces), hauteur de 5,08 mm (0,198 pouces), résistance mécanique 50 newtons (11 livres), taille du trou n ° 6, méthode de montage en caoutchouc synthétique, paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-FAST
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


