Thomas & Betts - Emb.Adh.Reou25.4X25.4Mm D7.1Mm - RANY-280-9-D

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Emb.Adh.Reou25.4X25.4Mm D7.1Mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 25.4 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • hauteur - 11.1 mm

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363040064

Réf. Sonepar

00161001777

Réf. Fournisseur

RANY-280-9-D

Marque

Thomas & Betts

longueur:

25.4 mm

largeur:

25.4 mm

type de fixation:

auto-adhésif

hauteur:

11.1 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Emb.Adh.Reou25.4X25.4Mm D7.1Mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts