Non retournable

Thomas & Betts - EMB.AVIS 11.1X17mm COL.4.8mm - TC5141

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 11.1X17mm COL.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 17.07 mm

  • largeur - 11.13 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 8.33 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363058823

Réf. Sonepar

00161006747

Réf. Fournisseur

TC5141

Marque

Thomas & Betts

longueur:

17.07 mm

largeur:

11.13 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

8.33 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

3.8 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

EMB.AVIS 11.1X17mm COL.4.8mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts