Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - EMB.AVIS 12.7X45mm COL.4.8mm - TC1101

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 12.7X45mm COL.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 44 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 3.2 mm

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363057949

Réf. Sonepar

00161002770

Réf. Fournisseur

TC1101

Marque

Thomas & Betts

longueur:

44 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

1 mm

diamètre trou de fixation:

3.7 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

850...850 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

EMB.AVIS 12.7X45mm COL.4.8mm

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts