Thomas & Betts - EMB. AVIS 13X24mm COL. 4. 8mm - TC826-TB

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB. AVIS 13X24mm COL. 4. 8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 24.31 mm

  • largeur - 13.21 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 5.97 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363075066

Réf. Sonepar

00161002838

Réf. Fournisseur

TC826-TB

Marque

Thomas & Betts

longueur:

24.31 mm

largeur:

13.21 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

5.97 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

EMB. AVIS 13X24mm COL. 4. 8mm

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts