Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - EMB.AVIS 13X25mm AL COL.4.8mm - TC105

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 13X25mm AL COL.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 13.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - autre

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363057895

Réf. Sonepar

00161002767

Réf. Fournisseur

TC105

Marque

Thomas & Betts

longueur:

25.4 mm

largeur:

13.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

autre

hauteur:

3.8 mm

pour diamètre max. du faisceau:

102 mm

diamètre trou de fixation:

4.9 mm

matériau:

métal

qualité du matériau:

aluminium

température d'utilisation:

-100...450 °C

pays de fabrication:

THAILANDE

EMB.AVIS 13X25mm AL COL.4.8mm

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts