Thomas & Betts - EMB.AVIS 13X50mm COL.4.8mm - TC101

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS 13X50mm COL.4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 50 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 3.2 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363057840

Réf. Sonepar

00161002763

Réf. Fournisseur

TC101

Marque

Thomas & Betts

longueur:

50 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

3.2 mm

pour diamètre max. du faisceau:

1 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EMB.AVIS 13X50mm COL.4.8mm

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts