Thomas & Betts - EMB.AVIS 15.9X53.3mm COL.7.6mm - TC1113

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 53.34 mm
largeur - 15.87 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
hauteur - 5.15 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058007
Réf. Sonepar
00161002776
Réf. Fournisseur
TC1113
Marque
Thomas & Betts
longueur:
53.34 mm
largeur:
15.87 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
5.15 mm
pour diamètre max. du faisceau:
1 mm
diamètre trou de fixation:
4.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
850...850 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de l'article:
Bande de montage pour faisceaux multiples, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 53 mm (2,10 pouces), largeur de 15,87 mm (0,625 pouce), épaisseur de 5,15 mm (0,203 pouce), montage à deux vis Méthode, vis n ° 6, largeur d'attache maximale 7,64 mm (0,301 pouce)
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


