Thomas & Betts - EMB.AVIS 17X44mm EQU.COL.4.8mm - TC376

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 44.45 mm
largeur - 17.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5.8 mm
type de fixation - autre
hauteur - 17 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058793
Réf. Sonepar
00161002819
Réf. Fournisseur
TC376
Marque
Thomas & Betts
longueur:
44.45 mm
largeur:
17.5 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
5.8 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
17 mm
diamètre trou de fixation:
5.8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


