Thomas & Betts - EMB.AVIS 19.1X44.5mm COL12.7mm - TC5357

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 44.45 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363059080
Réf. Sonepar
00161002822
Réf. Fournisseur
TC5357
Marque
Thomas & Betts
longueur:
44.45 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
15.9 mm
diamètre trou de fixation:
6.7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


