Thomas & Betts - EMB.AVIS 8.7X14.2mm COL.2.4mm - TC140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 14.29 mm
largeur - 8.73 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.4 mm
type de fixation - autre
couleur - incolore
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058199
Réf. Sonepar
00161002791
Réf. Fournisseur
TC140
Marque
Thomas & Betts
longueur:
14.29 mm
largeur:
8.73 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.4 mm
type de fixation:
autre
couleur:
incolore
hauteur:
6.75 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


