Thomas & Betts - EMB.AVIS19X25.4mm EQ.COL.7.6mm - TC106

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.AVIS19X25.4mm EQ.COL.7.6mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 25.4 mm

  • largeur - 19.1 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - visser et river

  • hauteur - 25.4 mm

Conditionnement

  • 200 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363057918

Réf. Sonepar

00161002768

Réf. Fournisseur

TC106

Marque

Thomas & Betts

longueur:

25.4 mm

largeur:

19.1 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

visser et river

hauteur:

25.4 mm

pour diamètre max. du faisceau:

229 mm

diamètre trou de fixation:

3.3 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EMB.AVIS19X25.4mm EQ.COL.7.6mm

Les Atouts de l'article:

Support de faisceau à angle droit, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 25,4 mm (1,0 pouce), largeur de 19,1 mm (0,75 pouce), hauteur de 25,4 mm (1,0 pouce), deux vis Méthode de montage, vis n ° 4, taille du trou de montage de 3,3 mm (0,130 pouces)

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts