Thomas & Betts - EMB.CLIPS 23X19mm CAB.D12.7mm - TC88

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 19.1 mm
largeur - 12.7 mm
type de fixation - autre
hauteur - 40.5 mm
diamètre trou de fixation - 7 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363059363
Réf. Sonepar
00161002842
Réf. Fournisseur
TC88
Marque
Thomas & Betts
longueur:
19.1 mm
largeur:
12.7 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
40.5 mm
diamètre trou de fixation:
7 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
850...850 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


