Non retournable

Thomas & Betts - EMB COL 2 VOIES-28.6X28.6-Naturel - TC347

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB COL 2 VOIES-28.6X28.6-Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • hauteur - 8.53 mm

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363058601

Réf. Sonepar

00161002809

Réf. Fournisseur

TC347

Marque

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

hauteur:

8.53 mm

pour diamètre max. du faisceau:

229 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EMB COL 2 VOIES-28.6X28.6-Naturel

Les Atouts de l'article:

Base de montage à quatre voies et à deux voies avec conception à patte ouverte, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius (185 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 8,5 mm (0,33 pouces), méthode de montage par vis ou colle à deux composants, vis n ° 8, taille du trou de montage de 4,4 mm (0,17 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts