Thomas & Betts - Emb Mont Sangle Fix. Vis #8 - TC5355

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 44.45 mm
largeur - 19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 12.7 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363059066
Réf. Sonepar
00161839956
Réf. Fournisseur
TC5355
Marque
Thomas & Betts
longueur:
44.45 mm
largeur:
19.1 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
12.7 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
15.9 mm
diamètre trou de fixation:
4.6 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
850...850 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Berceau de montage robuste, nylon noir 6,6 pour des températures jusqu'à 85 degrés Celsius, résistant aux intempéries et aux ultraviolets, longueur de 44,45 mm (1,75 pouces), largeur de 19,1 mm (0,75 pouces), hauteur de 15,9 mm (0,626 pouces), pour À utiliser avec des attaches d'arrimage, méthode de montage par vis, vis n ° 8
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


