Thomas & Betts - EMB.RIV.13X19mm COL.4.8mm BLE - TC120

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMB.RIV.13X19mm COL.4.8mm BLE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - avec rivet à expansion

  • couleur - jaune

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363058106

Réf. Sonepar

00161002784

Réf. Fournisseur

TC120

Marque

Thomas & Betts

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

avec rivet à expansion

couleur:

jaune

hauteur:

15 mm

diamètre trou de fixation:

4.9 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

EMB.RIV.13X19mm COL.4.8mm BLE

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts