Thomas & Betts - EMB SELLETTE-VIS - Naturel - TC5140

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 14.29 mm
largeur - 8.73 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 2.4 mm
type de fixation - autre
hauteur - 6.75 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363186298
Réf. Sonepar
00161318629
Réf. Fournisseur
TC5140
Marque
Thomas & Betts
longueur:
14.29 mm
largeur:
8.73 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
2.4 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
6.75 mm
pour diamètre max. du faisceau:
102 mm
diamètre trou de fixation:
3 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


