Non retournable

Thomas & Betts - EMBACLIPS 11.1X11.1mm COL4.8mm - TC823-TB

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMBACLIPS 11.1X11.1mm COL4.8mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 11.33 mm

  • largeur - 11.33 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - avec cheville enfichable

  • couleur - incolore

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363059271

Réf. Sonepar

00161002835

Réf. Fournisseur

TC823-TB

Marque

Thomas & Betts

longueur:

11.33 mm

largeur:

11.33 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

avec cheville enfichable

couleur:

incolore

hauteur:

17 mm

diamètre trou de fixation:

6.5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...85 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EMBACLIPS 11.1X11.1mm COL4.8mm

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts