Thomas & Betts - EMBASE ADH.29X29mm COL.7.6mm - TC347A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 28.58 mm
largeur - 28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
hauteur - 8.53 mm
Conditionnement
1000 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058618
Réf. Sonepar
00161002810
Réf. Fournisseur
TC347A
Marque
Thomas & Betts
longueur:
28.58 mm
largeur:
28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
8.53 mm
pour diamètre max. du faisceau:
229 mm
diamètre trou de fixation:
5.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de l'article:
Base de montage à quatre voies et à deux voies avec conception à patte ouverte, nylon naturel 6,6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 8,7 mm (0,34 pouces), méthode de montage auto-adhésive, emballage en vrac
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


