Thomas & Betts - Embase auto-adhésive carrée 29x29mm Naturel pour colliers largeur 7.6mm - TC5347AR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 28.58 mm
largeur - 28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
hauteur - 8.53 mm
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363058984
Réf. Sonepar
00161006753
Réf. Fournisseur
TC5347AR
Marque
Thomas & Betts
longueur:
28.58 mm
largeur:
28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
hauteur:
8.53 mm
pour diamètre max. du faisceau:
229 mm
diamètre trou de fixation:
4.4 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
0...65 °C
pays de fabrication:
HONGRIE
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


