🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Embase berceau polyamide pour vis 5mm - CT-3401

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase berceau polyamide pour vis 5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 22.9 mm

  • largeur - 17.6 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - noir

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363172109

Réf. Sonepar

00161002655

Réf. Fournisseur

CT-3401

Marque

Thomas & Betts

longueur:

22.9 mm

largeur:

17.6 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

9 mm

type de fixation:

autre

couleur:

noir

hauteur:

13.8 mm

diamètre trou de fixation:

5 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-40...80 °C

Base de montage en polyamide noir 11/12 résistant aux UV, dimensions 22,9 mm x 13,8 mm, supporte jusqu'à 80 °C, montage par vis (5 mm). Idéal pour fixations robustes à température modérée avec protection UV.

Les Atouts de l'article:

L’embase recommandée pour les colliers d’installation Col-Ty est en polyamide 11/12 et se fixe avec des vis ou des rivets. Elle peut être utilisée pour des colliers d’une largeur maximale de 9 mm. Noire et résistante aux UV, elle est donc également adaptée aux applications extérieures.

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts