Thomas & Betts - Embase cheville polyamide perçage Ø8mm - CT-5359

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 43.1 mm
largeur - 13.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 9.5 mm
type de fixation - autre
couleur - noir
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363119340
Réf. Sonepar
00161002657
Réf. Fournisseur
CT-5359
Marque
Thomas & Betts
longueur:
43.1 mm
largeur:
13.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
9.5 mm
type de fixation:
autre
couleur:
noir
hauteur:
16 mm
diamètre trou de fixation:
8 mm
matériau:
plastique
qualité du matériau:
polyamide
température d'utilisation:
-40...80 °C
pays de fabrication:
ITALIE
Les Atouts de l'article:
La cheville de fixation recommandée pour les colliers d’installation Col-Ty est en polyamide 11/12 ; elle est adaptée à des perçages de diamètre 8 mm. L’embase est en outre facile à mettre en œuvre : il suffit d’enfoncer la cheville, de la positionner et de visser. Noire et résistante aux UV, elle est donc également adaptée aux applications extérieures.
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


