Thomas & Betts - Embase détectable 1 voie 29x29mm polyamide bleu - TC5342A-NDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 28.58 mm
largeur - 28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm
type de fixation - auto-adhésif
couleur - bleu
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022188325
Réf. Sonepar
00161005687
Réf. Fournisseur
TC5342A-NDT
Marque
Thomas & Betts
longueur:
28.58 mm
largeur:
28.58 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
4.8 mm
type de fixation:
auto-adhésif
couleur:
bleu
hauteur:
6.35 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
0...65 °C
Les Atouts de l'article:
Base de montage détectable bidirectionnelle, nylon bleu détectable 6.6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 6,4 mm (0,25 pouces), Méthode de montage autocollante, paquet de 100
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


