Thomas & Betts - Embase détectable 1 voie 29x29mm polypropylène bleu - TC5342A-PDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase détectable 1 voie 29x29mm polypropylène bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022188332

Réf. Sonepar

00161005688

Réf. Fournisseur

TC5342A-PDT

Marque

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

auto-adhésif

couleur:

bleu

hauteur:

6.35 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

0...65 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase détectable 1 voie 29x29mm polypropylène bleu

Les Atouts de l'article:

Base de montage détectable bidirectionnelle, nylon bleu détectable 6.6 pour des températures jusqu'à 65 degrés Celsius (149 F), longueur de 28,6 mm (1,13 pouces), largeur de 28,6 mm (1,13 pouces), hauteur de 6,4 mm (0,25 pouces), Méthode de montage auto-adhésive, emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts