Thomas & Betts - Embase détectable 2 voies 19x19mm polyamide bleu - TC5344A-NDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase détectable 2 voies 19x19mm polyamide bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19.05 mm

  • largeur - 19.05 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 3.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022188356

Réf. Sonepar

00161005672

Réf. Fournisseur

TC5344A-NDT

Marque

Thomas & Betts

longueur:

19.05 mm

largeur:

19.05 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

3.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

bleu

hauteur:

4.83 mm

diamètre trou de fixation:

3 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

0...65 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

Embase détectable 2 voies 19x19mm polyamide bleu

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts