Thomas & Betts - Embase détectable berceau 14x23mm polyamide bleu - TC142-NDT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
longueur - 23.4 mm
largeur - 14.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm
type de fixation - autre
couleur - bleu
Conditionnement
500 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5415022188318
Réf. Sonepar
00161005683
Réf. Fournisseur
TC142-NDT
Marque
Thomas & Betts
longueur:
23.4 mm
largeur:
14.2 mm
adapté à une largeur de collier jusqu'à:
7.6 mm
type de fixation:
autre
couleur:
bleu
hauteur:
10.67 mm
diamètre trou de fixation:
5.2 mm
matériau:
plastique avec pigments métalliques
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-40...85 °C
pays de fabrication:
ROYAUME-UNI
Les Atouts de la gamme:
COLLIERS TY-RAP
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


