🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Embase détectable berceau 14x23mm polypropylène bleu - TC5142-PDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase détectable berceau 14x23mm polypropylène bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 23.4 mm

  • largeur - 14.2 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022188295

Réf. Sonepar

00161005682

Réf. Fournisseur

TC5142-PDT

Marque

Thomas & Betts

longueur:

23.4 mm

largeur:

14.2 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

bleu

hauteur:

10.67 mm

diamètre trou de fixation:

5.2 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

85...85 °C

Embase détectable berceau 14x23mm polypropylène bleu

Les Atouts de l'article:

Base de montage du support de selle, polypropylène bleu détectable, longueur de 23,4 mm (0,92 pouces), largeur de 14,2 mm (0,56 pouces), hauteur de 10,67 mm (0,42 pouces), méthode de montage par vis, vis à tête cylindrique n ° 10, taille du trou de montage de 5,2 mm (0,20 pouces), emballage en vrac

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts