Thomas & Betts - Embase détectable étroite 19x13x3mm polypropylène bleu - TC102-PDT

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Embase détectable étroite 19x13x3mm polypropylène bleu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 19.1 mm

  • largeur - 12.7 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 4.8 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - bleu

Conditionnement

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5415022188257

Réf. Sonepar

00161005686

Réf. Fournisseur

TC102-PDT

Marque

Thomas & Betts

longueur:

19.1 mm

largeur:

12.7 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

4.8 mm

type de fixation:

autre

couleur:

bleu

hauteur:

3.05 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

plastique avec pigments métalliques

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

85...85 °C

pays de fabrication:

ROYAUME-UNI

Embase détectable étroite 19x13x3mm polypropylène bleu

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts