Thomas & Betts - EMBAVIS29X29mm COL7.6mm TEFZEL - TCZ347

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - EMBAVIS29X29mm COL7.6mm TEFZEL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28.58 mm

  • largeur - 28.58 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 7.6 mm

  • type de fixation - autre

  • couleur - vert

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363059462

Réf. Sonepar

00161002845

Réf. Fournisseur

TCZ347

Marque

Thomas & Betts

longueur:

28.58 mm

largeur:

28.58 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

7.6 mm

type de fixation:

autre

couleur:

vert

hauteur:

8.53 mm

diamètre trou de fixation:

4.4 mm

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

3380...3380 °C

pays de fabrication:

ETATS-UNIS D'AMERIQUE

EMBAVIS29X29mm COL7.6mm TEFZEL

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts