Thomas & Betts - FERRULE 14 2.5 mm² L=47 - F9013

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - FERRULE 14 2.5 mm² L=47

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • section nominale - 2.5 mm²

  • matériau - cuivre

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - étamé

  • avec drapeau de marquage - Non

Emballage et conditions

  • 1000 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

STA-KON & CATAMOUNT TERMINALS

Voir tous les produits de cette gamme

EAN

5415022204100

Réf. Sonepar

00161220410

Réf. Fournisseur

F9013

Marque

Thomas & Betts

section nominale:

2.5 mm²

matériau:

cuivre

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

14

FERRULE 14 2.5 mm² L=47

Les Atouts de la gamme:

Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.