Non retournable

Thomas & Betts - Gaine Spiral. D15Mm Noir Uv - SRPE-15-0

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine Spiral. D15Mm Noir Uv

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 15 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • couleur - noir

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 12...70 mm

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363174691

Réf. Sonepar

00161002374

Réf. Fournisseur

SRPE-15-0

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

15 mm

modèle:

tuyau spiralé

couleur:

noir

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

12...70 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1 mm

largeur d'hélice:

15 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

Gaine Spiral. D15Mm Noir Uv

Les Atouts de l'article:

Enveloppe en spirale, polyéthylène noir pour des températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, diamètre extérieur de 15 mm (0,59 pouce), pas de 15 mm (0,59 pouce), épaisseur nominale de 1 mm (0,039 pouce), ensemble minimum Diamètre de 12 mm (0,472 pouces), diamètre maximal du faisceau de 70 mm (2,75 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)

Les Atouts de la gamme:

Gaine spiralée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts