Thomas & Betts - GAINE SPIRAL. D24MM Naturel - SRPE-24-9

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - GAINE SPIRAL. D24MM Naturel

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre nominal - 24 mm

  • modèle - tuyau spiralé

  • matériau - plastique

  • diamètre du faisceau - 20...130 mm

  • sans halogène - Non

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363174653

Réf. Sonepar

00161002379

Réf. Fournisseur

SRPE-24-9

Marque

Thomas & Betts

diamètre nominal:

24 mm

modèle:

tuyau spiralé

matériau:

plastique

diamètre du faisceau:

20...130 mm

sans halogène:

Non

qualité du matériau:

polyéthylène (PE)

transparent:

Non

température de fonctionnement:

-40...100 °C

propriétés de protection contre l'incendie:

conformément à UL94 HB

résistant aux UV:

Non

épaisseur de paroi:

1.5 mm

largeur d'hélice:

19.6 mm

pays de fabrication:

THAILANDE

GAINE SPIRAL. D24MM Naturel

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts