Thomas & Betts - Gaine Spiral. D24Mm Noir Uv - SRPE-24-0

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre nominal - 24 mm
modèle - tuyau spiralé
couleur - noir
matériau - plastique
diamètre du faisceau - 20...130 mm
Conditionnement
1 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
5414363174714
Réf. Sonepar
00161002378
Réf. Fournisseur
SRPE-24-0
Marque
Thomas & Betts
diamètre nominal:
24 mm
modèle:
tuyau spiralé
couleur:
noir
matériau:
plastique
diamètre du faisceau:
20...130 mm
sans halogène:
Non
qualité du matériau:
polyéthylène (PE)
transparent:
Non
température de fonctionnement:
-40...100 °C
propriétés de protection contre l'incendie:
conformément à UL94 HB
résistant aux UV:
Non
épaisseur de paroi:
1.5 mm
largeur d'hélice:
19.6 mm
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Enveloppe en spirale, polyéthylène noir pour températures jusqu'à 100 degrés Celsius (212 F), résistant aux intempéries et aux ultraviolets, diamètre extérieur de 24 mm (0,945 pouce), pas de 19,6 mm (0,772 pouce), épaisseur nominale de 1,5 mm (0,06 pouce) Diamètre minimum du faisceau de 20 mm (0,787 pouce), diamètre maximal du faisceau de 130 mm (5,12 pouces), longueur de 10 m (32,81 pieds)
Les Atouts de la gamme:
Gaine spiralée
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


