Facturation électronique : plus que quelques semaines pour vous y conformer ! Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine thermorétractable PIG rétreint 3:1 noir Ø4.5mm avant retreint dévidoir 9m - PIG0451-0-D

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine thermorétractable PIG rétreint 3:1 noir Ø4.5mm avant retreint dévidoir 9m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.5 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363105930

Réf. Sonepar

00161006734

Réf. Fournisseur

PIG0451-0-D

Marque

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

4.8 mm

diamètre interne après rétreint:

1.5 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/16 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.6 mm

longueur:

9 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Gaine thermorétractable PIG rétreint 3:1 noir Ø4.5mm avant retreint dévidoir 9m

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts