Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Thomas & Betts - Gaine Tresse D25Mm Gri - CPS25G-25

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gaine Tresse D25Mm Gri

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 25 mm

  • longueur - 25000 mm

  • couleur - gris

  • adapté à - universel

  • sans halogène - Oui

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363103370

Réf. Sonepar

00161000553

Réf. Fournisseur

CPS25G-25

Marque

Thomas & Betts

largeur:

25 mm

longueur:

25000 mm

couleur:

gris

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Gaine Tresse D25Mm Gri

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts