Thomas & Betts - Grey Sleeve Conf. V0 - 50M - CPS15G-50-CV0

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Grey Sleeve Conf. V0 - 50M

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 50000 mm

  • couleur - gris

  • adapté à - universel

  • sans halogène - Oui

  • type de construction - bande de protection

Conditionnement

  • 1 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363406907

Réf. Sonepar

00161340690

Réf. Fournisseur

CPS15G-50-CV0

Marque

Thomas & Betts

longueur:

50000 mm

couleur:

gris

adapté à:

universel

sans halogène:

Oui

type de construction:

bande de protection

matériau:

plastique

qualité du matériau:

autre

pays de fabrication:

FRANCE

Grey Sleeve Conf. V0 - 50M

Les Atouts de l'article:

Manchon tressé ignifuge, polyester gris pour températures -50 degrés Celsius (-58 F) jusqu'à 150 Celsius (302 F), diamètre nominal 15 mm (0,590 pouces), plage de diamètres extensibles 13 mm (0,512 pouces) à 20 mm (0,787 pouces), Mini-bobine Longueur 50 m (164,04 pieds)

Les Atouts de la gamme:

Gaine spiralée

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts