Thomas & Betts - GT D3. 2MM X 1. 22M Rouge - CMP125-2-A

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - GT D3. 2MM X 1. 22M Rouge

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 3.2 mm

  • diamètre interne après rétreint - 1.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - rouge

  • modèle - à paroi mince

Conditionnement

  • 25 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363102298

Réf. Sonepar

00161000464

Réf. Fournisseur

CMP125-2-A

Marque

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

3.2 mm

diamètre interne après rétreint:

1.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

rouge

modèle:

à paroi mince

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

2:1

diamètre nominal en pouces:

1/8 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

0.5 mm

longueur:

150 m

température de fonctionnement:

-55...135 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Oui

pays de fabrication:

ALLEMAGNE

GT D3. 2MM X 1. 22M Rouge

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts