Thomas & Betts - Gt D4. 7Mm X 1. 22M Ble - CMP187-6-A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 4.8 mm
diamètre interne après rétreint - 2.4 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - bleu
modèle - à paroi mince
Conditionnement
25 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363102458
Réf. Sonepar
00161000477
Réf. Fournisseur
CMP187-6-A
Marque
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
4.8 mm
diamètre interne après rétreint:
2.4 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
bleu
modèle:
à paroi mince
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
2:1
diamètre nominal en pouces:
3/16 pouce
épaisseur de paroi après rétreint:
0.5 mm
longueur:
150 m
température de fonctionnement:
-55...135 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Oui
pays de fabrication:
ALLEMAGNE
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


