Thomas & Betts - Gt Pe 28Mm X 1. 22M Adh. Noir - TBW1100

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 27.9 mm
diamètre interne après rétreint - 8.9 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - paroi épaisse
Conditionnement
2 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363109594
Réf. Sonepar
00161001015
Réf. Fournisseur
TBW1100
Marque
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
27.9 mm
diamètre interne après rétreint:
8.9 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
paroi épaisse
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
3 mm
longueur:
1.22 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CANADA
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


