Thomas & Betts - Gt Pe 51Mm X 1. 22M Adh. Noir - TBW2000

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Gt Pe 51Mm X 1. 22M Adh. Noir

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 50.8 mm

  • diamètre interne après rétreint - 16 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - paroi épaisse

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363109617

Réf. Sonepar

00161001017

Réf. Fournisseur

TBW2000

Marque

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

50.8 mm

diamètre interne après rétreint:

16 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

paroi épaisse

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Oui

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

2 pouces

épaisseur de paroi après rétreint:

4.1 mm

longueur:

1.22 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Oui

imprimable:

Oui

homologation UL:

Non

pays de fabrication:

CANADA

Gt Pe 51Mm X 1. 22M Adh. Noir

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts