Thomas & Betts - Gt Pm D54Mm X 1. 22M Adh. Nr - TBM2050

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
diamètre interne avant rétreint - 52.1 mm
diamètre interne après rétreint - 19.1 mm
type - rétrécissable à chaud
couleur - noir
modèle - à paroi moyenne
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363109464
Réf. Sonepar
00161001002
Réf. Fournisseur
TBM2050
Marque
Thomas & Betts
diamètre interne avant rétreint:
52.1 mm
diamètre interne après rétreint:
19.1 mm
type:
rétrécissable à chaud
couleur:
noir
modèle:
à paroi moyenne
matériau:
polyoléfine (PO-X)
sans halogène:
Non
taux de rétreint:
3:1
diamètre nominal en pouces:
autre
épaisseur de paroi après rétreint:
2 mm
longueur:
1.2 m
température de fonctionnement:
-55...110 °C
avec adhésif intérieur:
Non
imprimable:
Non
homologation UL:
Non
pays de fabrication:
CANADA
Les Atouts de la gamme:
GAINES THERMORETRACTABLES
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


