Information livraison : en raison d’événements météorologiques exceptionnels, certaines livraisons dans le Gard (30), l’Hérault (34) et les départements limitrophes peuvent être retardées. Nous mettons tout en œuvre pour limiter les impacts et vous remercions de votre compréhension.

Page d'accueil

Thomas & Betts - INS PP FERRULE 16 - 1.5mm² - LG .72 - F2033

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - INS PP FERRULE 16 - 1.5mm² - LG .72

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • section nominale - 1.5 mm²

  • matériau - cuivre

  • couleur - noir

  • isolé - Non

  • traitement de la surface - étamé

Conditionnement

  • 500 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363151111

Réf. Sonepar

00161315111

Réf. Fournisseur

F2033

Marque

Thomas & Betts

section nominale:

1.5 mm²

matériau:

cuivre

couleur:

noir

isolé:

Non

traitement de la surface:

étamé

avec drapeau de marquage:

Non

emballage en bande:

Non

taille AWG:

16

pays de fabrication:

ALLEMAGNE REPUBLIQUE FEDERALE

INS PP FERRULE 16 - 1.5mm² - LG .72

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts