Thomas & Betts - Manchon rect. 9. 5X4. 6MM - 22L009

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
section nominale - 18.3...43 mm²
forme du manchon - court
modèle - finition standard
série de tensions - jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif - Non
Conditionnement
100 unité(s)
Produit non retournable
EAN
5414363112044
Réf. Sonepar
00161001147
Réf. Fournisseur
22L009
Marque
Thomas & Betts
section nominale:
18.3...43 mm²
forme du manchon:
court
modèle:
finition standard
série de tensions:
jusqu'à 600 V
adapté à un conducteur massif:
Non
adapté à un conducteur multifilaire:
Non
adapté à un conducteur à fil fin:
Non
adapté aux températures élevées (jusqu'à 650 °C):
Non
adapté au fil de bobinage émaillé:
Non
adapté à un conducteur rond:
Non
adapté à un conducteur plat:
Non
matériau:
cuivre
traitement de la surface:
étamé
matière de l'isolant:
sans
type de raccordement:
connecteur d'extrémité
nombre de bifurcations:
0
pour connexions résistant à la traction:
Oui
arrêt d'huile/barre centrale:
Non
pays de fabrication:
ETATS-UNIS D'AMERIQUE
Les Atouts de la gamme:
Cosses et systèmes de Sertissage STA-KON
Quelques mots du fabricant :
ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.
Un produit Thomas & Betts
Découvrez toute la gamme Thomas & Betts


