🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - Medium Wall 3:1 Adh.Lined - TBM0750

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - Medium Wall 3:1 Adh.Lined

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • diamètre interne avant rétreint - 19.1 mm

  • diamètre interne après rétreint - 5.6 mm

  • type - rétrécissable à chaud

  • couleur - noir

  • modèle - à paroi moyenne

Conditionnement

  • 5 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363109419

Réf. Sonepar

00161000999

Réf. Fournisseur

TBM0750

Marque

Thomas & Betts

diamètre interne avant rétreint:

19.1 mm

diamètre interne après rétreint:

5.6 mm

type:

rétrécissable à chaud

couleur:

noir

modèle:

à paroi moyenne

matériau:

polyoléfine (PO-X)

sans halogène:

Non

taux de rétreint:

3:1

diamètre nominal en pouces:

3/4 pouce

épaisseur de paroi après rétreint:

2 mm

longueur:

6.1 m

température de fonctionnement:

-55...110 °C

avec adhésif intérieur:

Non

imprimable:

Non

homologation UL:

Non

Medium Wall 3:1 Adh.Lined

Les Atouts de la gamme:

GAINES THERMORETRACTABLES

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts