🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Thomas & Betts - NAT ADH. MOUNTING BASE 28X28mm 4WAY - MB-2828-9-C

ABB FRANCE
CopieCopie
Thomas & Betts - NAT ADH. MOUNTING BASE 28X28mm 4WAY

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur - 28 mm

  • largeur - 28 mm

  • adapté à une largeur de collier jusqu'à - 5 mm

  • type de fixation - auto-adhésif

  • matériau - plastique

Conditionnement

  • 100 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

5414363155294

Réf. Sonepar

00161315529

Réf. Fournisseur

MB-2828-9-C

Marque

Thomas & Betts

longueur:

28 mm

largeur:

28 mm

adapté à une largeur de collier jusqu'à:

5 mm

type de fixation:

auto-adhésif

matériau:

plastique

qualité du matériau:

polyamide

température d'utilisation:

-18...49 °C

NAT ADH. MOUNTING BASE 28X28mm 4WAY

Les Atouts de la gamme:

COLLIERS TY-RAP

Quelques mots du fabricant :

ABB est un leader mondial des produits et solutions électriques. Nos innovations technologiques et numériques dessinent les futures tendances de l’électrification quand notre excellence opérationnelle garantit une expérience unique à nos clients.

Un produit Thomas & Betts

Découvrez toute la gamme Thomas & Betts